!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUBE SEMI RIGIDE,BLEU,DIA EXT 1/4 PO,100 PI,NYLON

TUBE SEMI RIGIDE,BLEU,DIA EXT 1/4 PO,100 PI,NYLON

NYCOIL

TUBE SEMI RIGIDE,BLEU,DIA EXT 1/4 PO,100 PI,NYLON close
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
TUBE SEMI RIGIDE,BLEU,DIA EXT 1/4 PO,100 PI,NYLON

TUBE SEMI RIGIDE,BLEU,DIA EXT 1/4 PO,100 PI,NYLON

NYCOIL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 1,34 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 100 = 134,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 100. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article NYC61473
  • N° de modèle du manufacturier 61473
  • N° de classification normalisée des produits et services 31231321
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.0 lb

Informations sur le produit

Ce tube semi-rigide est fabriqué en nylon et a un diamètre extérieur de 1/4 de pouce. De couleur bleue, il mesure 100 pieds de long et l'épaisseur de sa paroi est de 0,040 pouce.

Spécifications techniques

  • ArticleTube
  • CouleurBleu
  • Couleur de gaineBleu
  • MatériauNylon
  • Températures de service max.93 degrés C
  • Longueur hors tout100 pi
  • NormesNFE 49.100
  • Rayon de cintrage7/8 po
  • FlexibilitéFlexible
  • Pression d'éclatement1 200 lb/po² à 68 degrés F
  • Pour l'environnementProduits chimiques
  • Application industriellePneumatique
  • Poids par pied0,0122 lb/pi
  • Application Circuit hydropneumatique, systèmes de lubrification par injection, circuits pneumatiques
  • D.I. du tuyau ondulé 0,17 po
  • Matériau de gaine Nylon
  • Déplacement/course, 1ere étage 280 lb/po² à 125 degrés F 400 lb/po² à 68 degrés F
  • Diamètre extérieur 1/4 po
  • Caractéristiques de résistance Résistants aux produits chimiques
  • Épaisseur de paroi 0,04 po
  • Compatibilité des raccords Compression, barbelure, raccord instantané
  • Système de mesure Impérial
  • Application du débit Pneumatique basse pression
  • Pour le type de fluide Air comprimé
  • Température minimale de service -40 degrés C