!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCORD TUYAU MALE A/PLAST RONDEL N

RACCORD TUYAU MALE A/PLAST RONDEL N

APPROVED VENDOR

RACCORD TUYAU MALE A/PLAST RONDEL N close
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
RACCORD TUYAU MALE A/PLAST RONDEL N

RACCORD TUYAU MALE A/PLAST RONDEL N

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5.81 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1WJN2
  • N° de modèle du manufacturier 1WJN2
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141716
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.08 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAdaptateur de siphon
  • Forme spécifique du raccord de tuyauAdaptateur de siphon
  • CatégorieCatégorie 40
  • Taille nominale du tuyau - côté A1 1/2 po
  • Type - côté ABout mâle
  • Taille nominale du tuyau - côté B1 1/4 po
  • Type - côté BDouille
  • Filetage du tuyau - côté B11.5
  • For Pipe Outside Diameter1 1/4 po, 1 7/8 po
  • Plage de température-20 degrés à 140 degrés F
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclusScellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • CouleurNoir
  • NormesClasse cellule 32222 telle que définie dans la norme ASTM D3965
  • Niveau de conformité faible en plomb Non conforme
  • Matériau du raccord de tuyau ABS
  • Pour la catégorie des tuyaux 40
  • Genre - côté A Mâle
  • Diamètre extérieur - côté A 1 7/8 po
  • Genre - côté B Femelle
  • Diamètre extérieur - côté B 1 1/4 po
  • Joint d'étanchéité inclus Joint non inclus
  • Déplacement/course, 1ere étage Débit par gravité
  • Bouchon inclus Bouchon non inclus
  • Protection incluse Protecteur non inclus
  • Application DWV
  • Forme de base du raccord de tuyau Adaptateur