!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CÔNE DE SIGNALISATION, MINCE, AVEC COL RÉFLÉCHISSANT, ORANGE, 10 X 18 X 10 PO, PVC

CÔNE DE SIGNALISATION, MINCE, AVEC COL RÉFLÉCHISSANT, ORANGE, 10 X 18 X 10 PO, PVC

APPROVED VENDOR

CÔNE DE SIGNALISATION, MINCE, AVEC COL RÉFLÉCHISSANT, ORANGE, 10 X 18 X 10 PO, PVC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CÔNE DE SIGNALISATION, MINCE, AVEC COL RÉFLÉCHISSANT, ORANGE, 10 X 18 X 10 PO, PVC

CÔNE DE SIGNALISATION, MINCE, AVEC COL RÉFLÉCHISSANT, ORANGE, 10 X 18 X 10 PO, PVC

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $28.28 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article EBP6FGZ4
  • N° de modèle du manufacturier 6FGZ4
  • N° de classification normalisée des produits et services 46161508
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.9 lb

Informations sur le produit

Ce cône de signalisation mince mesure 10 pouce de longueur x 18 pouce de hauteur x 10 pouce de diamètre, il est orange et possède un collier rétroréfléchissant de six po. Il est fabriqué en PVC et pèse trois livres.

Spécifications techniques

  • ArticleCône de signalisation
  • Type de produitCônes de signalisation avec bandes
  • Couleur de côneOrange
  • Matériau de cônePVC
  • Nb de bandes réfléchissantes1
  • Matériau de la basePVC
  • Forme de baseCarrée
  • Conformité aux exigences MUTCDOui
  • Couleur de base Orange
  • Hauteur du cône 18 po
  • Bandes réfléchissantes incluses Oui
  • Légende Aucune légende
  • Hauteur de la bande réfléchissante 6 po
  • Poids du cône 2,8 lb
  • Style de cône Mince
  • Normes MUTCD, NCHRP-350
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande