!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CÔNE DE SIGNALISATION, JOUR OU ROUTE À BASSE VITESSE, RÉFLÉCHISSANT, BASE ORANGE/NOIRE, 18PO, PVC

CÔNE DE SIGNALISATION, JOUR OU ROUTE À BASSE VITESSE, RÉFLÉCHISSANT, BASE ORANGE/NOIRE, 18PO, PVC

APPROVED VENDOR

CÔNE DE SIGNALISATION, JOUR OU ROUTE À BASSE VITESSE, RÉFLÉCHISSANT, BASE ORANGE/NOIRE, 18PO, PVC close
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
CÔNE DE SIGNALISATION, JOUR OU ROUTE À BASSE VITESSE, RÉFLÉCHISSANT, BASE ORANGE/NOIRE, 18PO, PVC

CÔNE DE SIGNALISATION, JOUR OU ROUTE À BASSE VITESSE, RÉFLÉCHISSANT, BASE ORANGE/NOIRE, 18PO, PVC

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $21.84 / CHAQUE
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
  • N° article EBP6FHC2
  • N° de modèle du manufacturier 6FHC2
  • N° de classification normalisée des produits et services 46161508
  • PAGE DU CATALOGUE # 1014
  • Poids à l’expédition 3.3 lb

Informations sur le produit

Ce cône de signalisation orange en PVC est conforme aux normes ASTM/MUTCD/NCHRP-350. Il mesure 11po. Les cônes de signalisation destinés à un usage non routier délimitent des zones dans les entrepôts, les écoles et d'autres endroits où il n'y a pas de circulation automobile.

Spécifications techniques

  • ArticleCône de signalisation
  • Type de produitCônes de signalisation avec bandes
  • Couleur de côneOrange
  • Matériau de cônePVC
  • Nb de bandes réfléchissantes1
  • Matériau de la basePVC
  • Forme de baseCarrée
  • Conformité aux exigences MUTCDOui
  • Couleur de base Noir
  • Hauteur du cône 18 po
  • Bandes réfléchissantes incluses Oui
  • Légende Aucune légende
  • Hauteur de la bande réfléchissante 6 po
  • Poids du cône 3 lb
  • Style de cône Standard
  • Normes MUTCD, NCHRP-350