!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHARIOT TRACTABLE,100LB,80-1/2PO X 43PO

CHARIOT TRACTABLE,100LB,80-1/2PO X 43PO

RUBBERMAID

CHARIOT TRACTABLE,100LB,80-1/2PO X 43PO close
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
CHARIOT TRACTABLE,100LB,80-1/2PO X 43PO

CHARIOT TRACTABLE,100LB,80-1/2PO X 43PO

RUBBERMAID

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5,746.53 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article RBB1026-41BLA
  • N° de modèle du manufacturier FG102641BLA
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101510
  • PAGE DU CATALOGUE # 628
  • Poids à l’expédition 243.76 lb

Spécifications techniques

  • ArticleChariot basculant
  • Capacité en verges cubes1,5 vg³
  • Longueur hors tout80-1/2 po
  • Hauteur hors tout49-1/2 po
  • Matériau de la carcasseAcier
  • Options de mobilitéManual, Towable
  • Rails latéraux de renfort en acier inclusAvec rails latéraux de renfort
  • ComprendBarre de remorquage service intensif et de la goupille d'attelage
  • Hauteur de contenant51 1/2 po
  • Capacité en pi³ 40,5 pi³
  • Capacité de charge 2 100 lb
  • Largeur hors tout 43 po
  • Matériau de conteneur Polyéthylène haute densité
  • Couleur Noir
  • Légende du contenant Aucun
  • Hauteur de manche/poignée 41-1/2 po
  • Couvercle optionnel Mfr. No. 1027