!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENROUL OUTIL 8.0 PI FOR 5.0-10.0 LB

ENROUL OUTIL 8.0 PI FOR 5.0-10.0 LB

HUBBELL

ENROUL OUTIL 8.0 PI FOR 5.0-10.0 LB close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ENROUL OUTIL 8.0 PI FOR 5.0-10.0 LB

ENROUL OUTIL 8.0 PI FOR 5.0-10.0 LB

HUBBELL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $476.82 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG6HH10
  • N° de modèle du manufacturier BG-07
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112809
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 9.4 lb

Spécifications techniques

  • ArticleÉquilibreur d'outils
  • Pour pesage d'outilsDe 5,00 à 10,00 lb
  • Poids minimum de l'outil5 lb
  • Matériau de câbleAcier galvanisé
  • Type de montage de l'enrouleurManille de suspension
  • Mécanisme de verrouillageNon verrouillable
  • Type de fixation d'outilPince à ressort
  • Mécanisme de défaillance du ressortNon
  • CaractéristiquesOrifices supplémentaires pour la fixation d'une chaîne de sécurité, support de suspension renforcé avec chape forgée pour le montage au plafond, ressort lubrifié en permanence
  • Profondeur hors tout3 3/8 po
  • Poids de dévidoir8 lb
  • Série d'équilibreurs d'outilsToolAssistPro Ergo 2, BG
  • Type de produit Équilibreur d'outils
  • Poids maximal de l'outil 10 lb
  • Longueur de câble 8 pi
  • Matériau de boîtier Acier
  • Hauteur de l'enrouleur lorsqu'il est rétracté 13 7/8 po
  • Type de rotation Fixe
  • Absorption des chocs Non inclus
  • Type de tambour Standard
  • Comprend Arrêt de câble réglable, pince de sécurité pour outils
  • Largeur hors tout 8 3/4 po
  • Ajustement de tension Clé réglage de la tension du ressort
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande