!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BALANCER,TOOL,4-9 LB

BALANCER,TOOL,4-9 LB

SPEEDAIRE

BALANCER,TOOL,4-9 LB close
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
BALANCER,TOOL,4-9 LB

BALANCER,TOOL,4-9 LB

SPEEDAIRE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $284.54 / EACH
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
  • N° article GGF5YAP0
  • N° de modèle du manufacturier 5YAP0
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112809
  • PAGE DU CATALOGUE # 261
  • Poids à l’expédition 7.15 lb

Spécifications techniques

  • ItemTool Balancer
  • For Tool Weighing4.00 to 9.00 lb
  • Minimum Tool Weight4 lb
  • Cable MaterialSteel
  • Reel Mount TypeNot Included
  • Lock MechanismNon-Locking
  • Tool Attachment TypeSpring Clip
  • Spring Fail MechanismNo
  • Features3 Suspension Points
  • IncludesTension Adjustment Tool
  • Overall Width7 9/16 in
  • Tension AdjustmentHex Wrench
  • Product Type Tool Balancer
  • Maximum Tool Weight 9 lb
  • Cable Length 8 ft
  • Housing Material Die Cast Aluminum
  • Reel Height When Retracted 7 1/2 in
  • Rotation Type Fixed
  • Shock Absorption Included
  • Drum Type Standard
  • Hanger Opening Size 0.750 in
  • Overall Depth 3 7/8 in
  • Reel Weight 6.28 lb
  • Tool Balancer Series No Series
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche