!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENROUL OUTIL 6.0 PI FOR 1.5-3.0 LB

ENROUL OUTIL 6.0 PI FOR 1.5-3.0 LB

HUBBELL

ENROUL OUTIL 6.0 PI FOR 1.5-3.0 LB close
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
ENROUL OUTIL 6.0 PI FOR 1.5-3.0 LB

ENROUL OUTIL 6.0 PI FOR 1.5-3.0 LB

HUBBELL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $105.32 / CHAQUE
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
  • N° article WWG6HH08
  • N° de modèle du manufacturier BD-03
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112809
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.95 lb

Spécifications techniques

  • ArticleÉquilibreur d'outils
  • Pour pesage d'outils1,50 à 3,00 lb
  • Poids minimum de l'outil1,5 lb
  • Matériau de câbleAcier galvanisé
  • Type de montage de l'enrouleurCrochet pivotant
  • Mécanisme de verrouillageNon verrouillable
  • Type de fixation d'outilCrochet à mousqueton
  • Mécanisme de défaillance du ressortNon
  • CaractéristiquesCâble de test de 270 livres
  • Profondeur hors tout2 7/8 po
  • Poids de dévidoir1,3 lb
  • Série d'équilibreurs d'outilsToolAssistPro Ergo 1, BD
  • Type de produit Équilibreur d'outils
  • Poids maximal de l'outil 3 lb
  • Longueur de câble 6 pi
  • Matériau de boîtier ABS
  • Hauteur de l'enrouleur lorsqu'il est rétracté 9 1/2 po
  • Type de rotation Pivotant
  • Absorption des chocs Non inclus
  • Type de tambour Standard
  • Comprend Arrêt de câble réglable, crochet de sécurité inférieur
  • Largeur hors tout 4 po
  • Ajustement de tension Bouton à main, ressort enroulable
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)