!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
EQUILIBREUR, 2 A 4 LB

EQUILIBREUR, 2 A 4 LB

SPEEDAIRE

EQUILIBREUR, 2 A 4 LB close
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
EQUILIBREUR, 2 A 4 LB

EQUILIBREUR, 2 A 4 LB

SPEEDAIRE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $99.47 / CHAQUE
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
  • N° article GGF5YAP3
  • N° de modèle du manufacturier 5YAP3
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112809
  • PAGE DU CATALOGUE # 261
  • Poids à l’expédition 1.65 lb

Spécifications techniques

  • ArticleÉquilibreur d'outils
  • Pour pesage d'outils2,00 à 4,00 lb
  • Poids minimum de l'outil2 lb
  • Matériau de câbleAcier
  • Type de montage de l'enrouleurNon inclus
  • Mécanisme de verrouillageNon verrouillable
  • Type de fixation d'outilPince à ressort
  • Mécanisme de défaillance du ressortNon
  • Caractéristiques3 points de suspension
  • ComprendBouton de réglage de la tension
  • Largeur hors tout4 7/16 po
  • Ajustement de tensionPoignée
  • Type de produit Équilibreur d'outils
  • Poids maximal de l'outil 4 lb
  • Longueur de câble 5 pi
  • Matériau de boîtier Aluminium moulé sous pression
  • Hauteur de l'enrouleur lorsqu'il est rétracté 4 3/8 po
  • Type de rotation Fixe
  • Absorption des chocs Non inclus
  • Type de tambour Standard
  • Taille de l'ouverture du crochet 0,1875 po
  • Profondeur hors tout 2 3/8 po
  • Poids de dévidoir 1,48 lb
  • Série d'équilibreurs d'outils Aucune série