Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce frein-filets est bleu. Il répond aux exigences de la proposition 65 de la Californie, classe N, de Mil-S-46163A, de NSF et du fabricant, type III. Ce frein-filets nécessite un temps de travail de 20min, offre une force de blocage des filetages moyenne et est anti-goutte.
Spécifications techniques
ArticleFrein filet
Force de blocage du filetageMoyenne
Temps de travail20 minutes
Type de cureAnaérobie
NormesProposition 65 de Californie, Grade N, Mil-S-46163A, NSF, spécifié par le fabricant (OEM), Type II
Point d'éclair268 Degrees F
Températures de service max.300 Degrees F
Température minimale de service-65 Degrees F
Couple prévalent43 po-lb
Méthode d'enlèvementOutil à main
Exigences de stockage8 Degrees C à 28 Degrees C
SérieBloqueur de filets
Pour le type de matériauMétal
CouleurBleu
Couple de démarrage110 po-lb
Propriétés du blocage du filetageAnti-goutte
Base chimiqueEster diméthacrylate
Temps jusqu'à durcissement complet24 h
Viscosité maximum1,600 cP
Viscosité minimale800 CP
Forme du produitLiquide
Poids spécifique1.01
Teneur en COV0,03
Pays d’origineestados unidos
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 61,18 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: