!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FREIN-FILET,SÉRIE 243,DURC COMPLET 24 H,RÉST À L'HLE,FORCE MOY,36 ML,ESTER DE DIMÉTHACRYLATE

FREIN-FILET,SÉRIE 243,DURC COMPLET 24 H,RÉST À L'HLE,FORCE MOY,36 ML,ESTER DE DIMÉTHACRYLATE

LOCTITE

FREIN-FILET,SÉRIE 243,DURC COMPLET 24 H,RÉST À L'HLE,FORCE MOY,36 ML,ESTER DE DIMÉTHACRYLATE close
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
FREIN-FILET,SÉRIE 243,DURC COMPLET 24 H,RÉST À L'HLE,FORCE MOY,36 ML,ESTER DE DIMÉTHACRYLATE

FREIN-FILET,SÉRIE 243,DURC COMPLET 24 H,RÉST À L'HLE,FORCE MOY,36 ML,ESTER DE DIMÉTHACRYLATE

LOCTITE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $61.18 / CHAQUE
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
  • N° article LCT1330906
  • N° de modèle du manufacturier 1330906
  • N° de classification normalisée des produits et services 12350000
  • PAGE DU CATALOGUE # 1246
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Informations sur le produit

Ce frein-filet de résistance moyenne de la série 243 a un durcissement complet de 24 heures, une viscosité thixotrope de 1 350 à 3 000 et est disponible dans une bouteille de 36 millilitres. Avec un type chimique d'ester de diméthacrylate, ce frein-filet insensible au surf a une densité de 1.08 et un point d'éclair supérieur à 93.3 ℃. Il est résistant à l'huile et est amovible avec du matériel de 1/4 à 3/4 de pouce.

Spécifications techniques

  • ArticleFrein filet
  • CouleurBleu
  • Type de contenantBouteille
  • Couple de démarrage230 po-lb
  • Propriétés du blocage du filetageAnti-goutte, tolérant à l'huile
  • Base chimiqueEster diméthacrylate
  • Températures de service max.360 Degrees F
  • Température minimale de service-65 Degrees F
  • Forme du produitLiquide
  • Poids spécifique1.08
  • Teneur en COV0,0109
  • Force de blocage du filetage Moyenne
  • Taille de contenant 36 ml
  • Temps de travail 10 minutes
  • Type de cure Anaérobie
  • Normes P1 NSF Reg. N Degrees : 123000, RoHs
  • Point d'éclair 199,4 Degrees F
  • Viscosité maximum 2,150 cP
  • Couple prévalent 40 po-lb
  • Méthode d'enlèvement Outil à main
  • Exigences de stockage 8 Degrees C à 21 Degrees C