Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces freins filets s’utilisent avec des éléments de fixation en métal pour empêcher le relâchement en raison des vibrations. Ils comblent l’espace entre les filetages des boulons et des vis afin de les maintenir en place et forment une barrière autour des filetages pour prévenir les fuites, la corrosion et la rouille. Les freins filets sont codés par couleur qui représente leur résistance de blocage et autres propriétés uniques.
Spécifications techniques
ArticleBloqueur de filets
Force de blocage du filetageMoyenne
Taille de contenant0,67 oz
Temps de travail5 min
Type de cureAnaérobique
NormesNorme sur la communication des risques OSHA
Temps jusqu'à durcissement complet1 jour
Température minimale de service-65 Degrees F
Méthode d'enlèvementOutil à main
Exigences de stockage8 Degrees à 21 Degrees C
Pour le type de matériauLaiton, bronze, cuivre, fer, manganèse, Monel, nickel, acier
CouleurBleu
Type de contenantBâton
Couple de démarrage200 po-lb
Propriétés du blocage du filetageAnti-gouttes
Point d'éclairProduit solide
Températures de service max.300 Degrees F
Forme du produitSolide
Poids spécifique1,1
Teneur en COV4,08 g/L
Pays d’origineestados unidos
(sous réserve de modification)
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 31,24 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: