!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FREIN FILETS DE RÉSISTANCE MOYENNE, 248, BL, ANTI-GOUTTE, 0,32OZ, BÂTON

FREIN FILETS DE RÉSISTANCE MOYENNE, 248, BL, ANTI-GOUTTE, 0,32OZ, BÂTON

LOCTITE

FREIN FILETS DE RÉSISTANCE MOYENNE, 248, BL, ANTI-GOUTTE, 0,32OZ, BÂTON close
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
FREIN FILETS DE RÉSISTANCE MOYENNE, 248, BL, ANTI-GOUTTE, 0,32OZ, BÂTON

FREIN FILETS DE RÉSISTANCE MOYENNE, 248, BL, ANTI-GOUTTE, 0,32OZ, BÂTON

LOCTITE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $32.90 / CHAQUE
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
  • N° article LCT826034R
  • N° de modèle du manufacturier 826034
  • N° de classification normalisée des produits et services 15121515
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.08 lb

Informations sur le produit

Ces freins filets s’utilisent avec des éléments de fixation en métal pour empêcher le relâchement en raison des vibrations. Ils comblent l’espace entre les filetages des boulons et des vis afin de les maintenir en place et forment une barrière autour des filetages pour prévenir les fuites, la corrosion et la rouille. Les freins filets sont codés par couleur qui représente leur résistance de blocage et autres propriétés uniques.

Spécifications techniques

  • ArticleBloqueur de filets
  • Force de blocage du filetageMoyenne
  • Taille de contenant0,32 oz
  • Temps de travail5 min
  • Type de cureAnaérobique
  • NormesACIA
  • Temps jusqu'à durcissement complet1 jour
  • Température minimale de service-65 Degrees F
  • Méthode d'enlèvementOutil à main
  • Exigences de stockage8 Degrees à 21 Degrees C
  • Pour le type de matériau Laiton, bronze, cuivre, fer, manganèse, Monel, nickel, acier
  • Couleur Bleu
  • Type de contenant Bâton
  • Couple de démarrage 200 po-lb
  • Propriétés du blocage du filetage Anti-gouttes
  • Point d'éclair 93,3 Degrees C
  • Températures de service max. 300 Degrees F
  • Forme du produit Solide
  • Poids spécifique 1
  • Teneur en COV 4,08 g/L