!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CRÉPINE VRLG CAME FLTG NPT,FLTG 4 PO,RAC/CPLR TUY 4 PO,AC INOX 316/NTRL

CRÉPINE VRLG CAME FLTG NPT,FLTG 4 PO,RAC/CPLR TUY 4 PO,AC INOX 316/NTRL

GREENLINE HOSE & FITTINGS

CRÉPINE VRLG CAME FLTG NPT,FLTG 4 PO,RAC/CPLR TUY 4 PO,AC INOX 316/NTRL close
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
CRÉPINE VRLG CAME FLTG NPT,FLTG 4 PO,RAC/CPLR TUY 4 PO,AC INOX 316/NTRL

CRÉPINE VRLG CAME FLTG NPT,FLTG 4 PO,RAC/CPLR TUY 4 PO,AC INOX 316/NTRL

GREENLINE HOSE & FITTINGS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $163.10 / CHAQUE
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
  • N° article GREG65SST400
  • N° de modèle du manufacturier G65SST-400
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141734
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.203 lb

Informations sur le produit

Cette crépine filetée cam-lock utilise une connexion NPT. Cette crépine est en acier inoxydable 316 robuste et résistant à la corrosion et possède un joint en nitrile résistant aux températures extrêmes. Elle a une taille de coupleur et de raccord de tuyau de 4 pouces avec une taille de filetage de 4 po.

Spécifications techniques

  • ArticleSerrure batteuse
  • Taille de coupleur4 po
  • Type de connexionNPT
  • Matériau du joint d'étanchéitéNitrile
  • NormesA-A-59326B
  • Matériau du corps Acier inoxydable 316
  • Sexe du raccord pour tuyau Femelle
  • Taille du raccord pour tuyau 4 po
  • Taille de filetage 4 po
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)