!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TELEC THRMTAT 0-120 SUP O /SUP F

TELEC THRMTAT 0-120 SUP O /SUP F

PECO

TELEC THRMTAT 0-120 SUP O /SUP F close
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
TELEC THRMTAT 0-120 SUP O /SUP F

TELEC THRMTAT 0-120 SUP O /SUP F

PECO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $117.51 / CHAQUE
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
  • N° article WWG4MY93
  • N° de modèle du manufacturier TRF115-005
  • N° de classification normalisée des produits et services 41112209
  • PAGE DU CATALOGUE # 1912
  • Poids à l’expédition 0.7 lb

Spécifications techniques

  • ArticleThermostat mécanique de tension de secteur
  • Classe de boîtier NEMA4X
  • Type d'interrupteurUPBD
  • Capacité des contacts avec résistance à 120 V25 A
  • Capacité des contacts avec résistance à 277 V20 A
  • Intensité d'induction (A) à 240 V12 A
  • Intensité de rotor bloqué (A) à 240 V60 A
  • Nb d'interrupteurs1
  • Longueur capillaire 60 po
  • Action d'interrupteur Ouverture/fermeture avec montée de température
  • Type de thermostat Commandes à simple phase résistantes aux intempéries
  • Capacité des contacts avec résistance à 240 V 25 A
  • Intensité d'induction (A) à 120 V 16 A
  • Intensité de rotor bloqué (A) à 120 V 80 A
  • Type de fixation Surface
  • Normes UL, CSA, NEC 547