!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMMANDE VENTILATION

COMMANDE VENTILATION

PECO

COMMANDE VENTILATION close
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
COMMANDE VENTILATION

COMMANDE VENTILATION

PECO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $84.83 / CHAQUE
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
  • N° article WWG4E636
  • N° de modèle du manufacturier TF115-001
  • N° de classification normalisée des produits et services 41112209
  • PAGE DU CATALOGUE # 1911
  • Poids à l’expédition 0.7 lb

Spécifications techniques

  • ArticleThermostat mécanique de tension de secteur
  • Classe de boîtier NEMANEMA 4X
  • Température de contrôle maximale110 Degrees F
  • Nombre d'étages de chauffage1
  • Températures de service max.-30 Degrees F
  • Hauteur hors tout6 7/16 po
  • Action d'interrupteurOuverture/fermeture avec montée de température
  • Différentiel de température3 Degrees F
  • Capacité des contacts avec résistance à 240 V25 A
  • Couleur de boîtierGris
  • Ampères à pleine charge à 240 VCA12 A
  • Intensité de rotor bloqué (A) à 240 V60 A
  • Nb de pôles1
  • Ampères résistifs à 208 V CA25 A
  • NormesUL, CSA, NEC 547
  • Application Chauffage, refroidissement
  • Température de contrôle minimale 40 Degrees F
  • Nombre d'étages de refroidissement 1
  • Température minimale de service 40 Degrees F
  • Profondeur hors tout 2 1/2 po
  • Largeur hors tout 3 1/8 po
  • Type d'interrupteur UPBD
  • Capacité des contacts avec résistance à 120 V 25 A
  • Capacité des contacts avec résistance à 277 V 20 A
  • Ampères à pleine charge à 120 VCA 16 A
  • Intensité de rotor bloqué (A) à 120 V 80 A
  • Type de fixation Surface
  • Nb d'interrupteurs 1
  • Diamètre du capteur 1 1/4 po
  • Type de thermostat Tension composée