!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
THERMASTAT

THERMASTAT

PECO

THERMASTAT close
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
THERMASTAT

THERMASTAT

PECO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $167.25 / CHAQUE
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
  • N° article WWG4MY92
  • N° de modèle du manufacturier TH109-009
  • N° de classification normalisée des produits et services 41112209
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.35 lb

Spécifications techniques

  • Classe de boîtier NEMANEMA 4X
  • Capacité des contacts avec résistance à 240 V25 A
  • Intensité de rotor bloqué (A) à 240 V60 A
  • Type de thermostatTension composée
  • Capacité des contacts avec résistance à 120 V 25 A
  • Intensité de rotor bloqué (A) à 120 V 80 A
  • Nb d'interrupteurs 2