!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TE FEMELLE,LAITON NICKELE,1/4 PO

TE FEMELLE,LAITON NICKELE,1/4 PO

ALPHA FITTINGS

TE FEMELLE,LAITON NICKELE,1/4 PO close
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
TE FEMELLE,LAITON NICKELE,1/4 PO

TE FEMELLE,LAITON NICKELE,1/4 PO

ALPHA FITTINGS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $9.80 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1CPF4
  • N° de modèle du manufacturier 82400N-04
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142319
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Spécifications techniques

  • Article
  • Taille nominale du tuyau - côté A1/4 po
  • Genre - côté BFemelle
  • Type - côté BNPT
  • Taille nominale du tuyau - côté C1/4 po
  • Niveau de conformité faible en plombNon conforme
  • Matériau du raccord de tuyauLaiton
  • ApplicationAir
  • Finition/revêtementNickelé
  • Filetage du tuyau - côté A18
  • Filetage du tuyau - côté B18
  • Filetage du tuyau - côté C18
  • Taille hexagonale17 mm
  • Longueur hors tout2 po
  • Genre - côté A Femelle
  • Type - côté A NPT
  • Taille nominale du tuyau - côté B 1/4 po
  • Genre - côté C Femelle
  • Type - côté C NPT
  • Déplacement/course, 1ere étage 250 lb/po²
  • Forme spécifique du raccord de tuyau
  • Forme de base du raccord de tuyau
  • Diamètre extérieur - côté A 1 3/8 po
  • Diamètre extérieur - côté B 1/2 po
  • Diamètre extérieur - côté C 1/2 po
  • Classe de matériau CA360
  • Pression de vapeur max. 250 lb/po²
  • Pays d’origine Italie (sous réserve de modification)