!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TE MAL/FML SANTR ORIFICE,MOYEU 3PO X 2PO

TE MAL/FML SANTR ORIFICE,MOYEU 3PO X 2PO

MUELLER INDUSTRIES

TE MAL/FML SANTR ORIFICE,MOYEU 3PO X 2PO close
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
TE MAL/FML SANTR ORIFICE,MOYEU 3PO X 2PO

TE MAL/FML SANTR ORIFICE,MOYEU 3PO X 2PO

MUELLER INDUSTRIES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $40.30 / CHAQUE
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
  • N° article WWG3GUR4
  • N° de modèle du manufacturier 02782
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142605
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.12 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTé sanitaire avec orifice d'entrée à gauche
  • Forme spécifique du raccord de tuyauTé sanitaire avec entrée latérale gauche
  • CatégorieCatégorie 40
  • Taille nominale du tuyau - côté A3 po
  • Type - côté ADouille
  • Taille nominale du tuyau - côté B3 po
  • Type - côté BDouille
  • Taille nominale du tuyau - côté C3 po
  • Type - côté CDouille
  • Taille nominale du tuyau - côté D2 po
  • Type - côté DDouille
  • Joint d'étanchéité inclusJoint non inclus
  • Longueur hors tout4 7/8 po
  • Plage de température-20 degrés à 140 degrés F
  • Protection incluseProtecteur non inclus
  • ApplicationDWV
  • Forme de base du raccord de tuyau
  • Niveau de conformité faible en plomb Non conforme
  • Matériau du raccord de tuyau ABS
  • Pour la catégorie des tuyaux 40
  • Genre - côté A Femelle
  • Diamètre extérieur - côté A 3 15/16 po
  • Genre - côté B Femelle
  • Diamètre extérieur - côté B 3 15/16 po
  • Genre - côté C Femelle
  • Diamètre extérieur - côté C 3 15/16 po
  • Genre - côté D Femelle
  • Diamètre extérieur - côté D 2 11/16 po
  • Pour le diamètre extérieur du tuyau 2 3/8 po, 3 1/2 po
  • Déplacement/course, 1ere étage Débit par gravité
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclus Scellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • Couleur Noir
  • Normes Classe cellule 32222 telle que définie dans la norme ASTM D3965 pour les matériaux, ASTM D2665 pour les dimensions et le rendement, D3311 pour les motifs et la longueur de pose