!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TE RÉDUCTION, NOYAUTE, 3 TROUS, CLASSE 150, MAX 150 LB/PO2, 2X2X1 EN FNPT, FONTE MALLÉABLE

TE RÉDUCTION, NOYAUTE, 3 TROUS, CLASSE 150, MAX 150 LB/PO2, 2X2X1 EN FNPT, FONTE MALLÉABLE

FAIRVIEW

TE RÉDUCTION, NOYAUTE, 3 TROUS, CLASSE 150, MAX 150 LB/PO2, 2X2X1 EN FNPT, FONTE MALLÉABLE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TE RÉDUCTION, NOYAUTE, 3 TROUS, CLASSE 150, MAX 150 LB/PO2, 2X2X1 EN FNPT, FONTE MALLÉABLE

TE RÉDUCTION, NOYAUTE, 3 TROUS, CLASSE 150, MAX 150 LB/PO2, 2X2X1 EN FNPT, FONTE MALLÉABLE

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 20,45 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 5 = 102,25 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 5. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article FARBI101MH
  • N° de modèle du manufacturier BI-101-MH
  • N° de classification normalisée des produits et services 40174606
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 17.81 lb

Informations sur le produit

Faites une sélection durable avec ce té réducteur à noyau en fonte malléable. Cette conception à trois trous est conçue pour un maximum de 150 lb/po2. La pièce de classe 150 mesure 2X2X1/2 pouces.

Spécifications techniques

  • ArticleTé de réduction
  • Forme spécifique du raccord de tuyauTé de réduction
  • Matériau du raccord de tuyau Fer
  • Forme de base du raccord de tuyau
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande