!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TE RÉDUCTION, NOYAUTE, 3 TROUS, CLASSE 150, MAX 150 LB/PO2, 3/4 X 1/2 X 3/4PO FNPT, FONTE MALLÉABLE

TE RÉDUCTION, NOYAUTE, 3 TROUS, CLASSE 150, MAX 150 LB/PO2, 3/4 X 1/2 X 3/4PO FNPT, FONTE MALLÉABLE

FAIRVIEW

TE RÉDUCTION, NOYAUTE, 3 TROUS, CLASSE 150, MAX 150 LB/PO2, 3/4 X 1/2 X 3/4PO FNPT, FONTE MALLÉABLE close
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
TE RÉDUCTION, NOYAUTE, 3 TROUS, CLASSE 150, MAX 150 LB/PO2, 3/4 X 1/2 X 3/4PO FNPT, FONTE MALLÉABLE

TE RÉDUCTION, NOYAUTE, 3 TROUS, CLASSE 150, MAX 150 LB/PO2, 3/4 X 1/2 X 3/4PO FNPT, FONTE MALLÉABLE

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 2,91 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 5 = 14,55 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 5. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article FARBI101EDE
  • N° de modèle du manufacturier BI-101-EDE
  • N° de classification normalisée des produits et services 40174606
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 9.18 lb

Informations sur le produit

Offrez des performances incroyables avec ce té réducteur évidé à trois trous. La conception en fonte malléable de classe 150 est évaluée jusqu'à 150 lb/po2 et mesure 3/4 x 1/2 x 3/4 pouces FNPT.

Spécifications techniques

  • Article
  • Genre - côté BFemelle
  • Matériau du raccord de tuyauFer
  • Forme de base du raccord de tuyau
  • Genre - côté A Femelle
  • Genre - côté C Femelle
  • Forme spécifique du raccord de tuyau
  • Couleur Noir