!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCORD EN T 1/4PO TUBE

RACCORD EN T 1/4PO TUBE

APPROVED VENDOR

RACCORD EN T 1/4PO TUBE close
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
RACCORD EN T 1/4PO TUBE

RACCORD EN T 1/4PO TUBE

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $16.43 / CHAQUE
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
  • N° article GGM22FR64
  • N° de modèle du manufacturier 22FR64
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142605
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.08 lb

Spécifications techniques

  • Article
  • CouleurArgent
  • Diamètre extérieur du tube côté B du raccord1/4 po
  • Matériau de raccordLaiton
  • Finition/revêtementNickelé
  • Matériau de l'anneau de déclenchementPolyéthylène
  • Forme spécifique du raccord de tuyau
  • Diamètre extérieur du tube côté A du raccord 1/4 po
  • Diamètre extérieur du tube côté C du raccord 1/4 po
  • Températures de service max. 160 degrés F
  • Température minimale de service 0 degrés F
  • Système de mesure Impérial
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)