!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MÈTRE RUBAN,VERR AUTO,OR/JAUNE,25 PI X 1 PO,AC/PLAST

MÈTRE RUBAN,VERR AUTO,OR/JAUNE,25 PI X 1 PO,AC/PLAST

CRESCENT LUFKIN

MÈTRE RUBAN,VERR AUTO,OR/JAUNE,25 PI X 1 PO,AC/PLAST close
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
MÈTRE RUBAN,VERR AUTO,OR/JAUNE,25 PI X 1 PO,AC/PLAST

MÈTRE RUBAN,VERR AUTO,OR/JAUNE,25 PI X 1 PO,AC/PLAST

CRESCENT LUFKIN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $23.84 / CHAQUE
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
  • N° article LFKAL725
  • N° de modèle du manufacturier AL725N
  • N° de classification normalisée des produits et services 41114201
  • PAGE DU CATALOGUE # 394
  • Poids à l’expédition 0.92 lb

Informations sur le produit

Il s'agit d'un ruban à mesurer avec une lame en AC jaune. Le ruban est doté d'un boîtier orange et d'un verrouillage automatique p/ une utilisation confortable. La lame mesure 25 pieds de longueur et un pouce de largeur.

Spécifications techniques

  • ArticleRuban à mesurer
  • Matériau de boîtierABS
  • Largeur de lame1 po
  • Type de verrouAutomatique
  • Clip de ceintureOui
  • Couleur de lameJaune
  • Caractéristiques Le verrouillage de la lame automatique maintient la lame en position extensible, le dégagement du verrou encastré réduit les risques de rétraction accidentelle, prise en caoutchouc moulé antidérapante, verni de protection durable de la lame pour étendre la durée de vie de la lame, crochet d'extrémité renforcé en acier pour une longue durée de vie, étui robuste en ABS pour résister aux chantiers les plus rigoureux.
  • Matériau de lame Acier
  • Couleur de boîtier Orange
  • Type de boîtier Fermé
  • Revêtement de lame Couche transparent