!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN MESURER AUTOLOCK MAG 1X25 700

RUBAN MESURER AUTOLOCK MAG 1X25 700

CRESCENT LUFKIN

RUBAN MESURER AUTOLOCK MAG 1X25 700 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
RUBAN MESURER AUTOLOCK MAG 1X25 700

RUBAN MESURER AUTOLOCK MAG 1X25 700

CRESCENT LUFKIN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $40.13 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article LFKAL725MAG
  • N° de modèle du manufacturier AL725MAGN
  • N° de classification normalisée des produits et services 41114201
  • PAGE DU CATALOGUE # 394
  • Poids à l’expédition 0.6 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRuban à mesurer
  • Matériau de boîtierABS
  • Matériau de lameAcier
  • Couleur de boîtierOrange
  • Type de boîtierFermé
  • Revêtement de lameCouche transparent
  • Caractéristiques Le verrouillage de la lame automatique maintient la lame en position extensible, le dégagement du verrou encastré réduit les risques de rétraction accidentelle, le crochet d'extrémité magnétique est une économie de temps pour les encadreurs, les installateurs de chauffage, ventilation et climatisation (CVCA), les mesures de cadre d'acier et les grilles de plafond peuvent être effectuées par une seule personne, les puissants aimants doubles peuvent également servir d'outil de ramassage, prise de caoutchouc moulé antidérapante, verni de protection durable de la lame pour étendre la durée de vie de la lame, crochet d'extrémité renforcé en acier pour une longue durée de vie, étui robuste en ABS pour résister aux chantiers les plus rigoureux.
  • Style d'extrémité Crochet à 4 rivets
  • Largeur de lame 1 po
  • Type de verrou Fond automatique
  • Clip de ceinture Oui
  • Couleur de lame Jaune
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande