!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD TUYAU-ENTRET 7320 1-1/2

TARAUD TUYAU-ENTRET 7320 1-1/2

WIDIA GTD

TARAUD TUYAU-ENTRET 7320 1-1/2 close
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
TARAUD TUYAU-ENTRET 7320 1-1/2

TARAUD TUYAU-ENTRET 7320 1-1/2

WIDIA GTD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $443.78 / CHAQUE
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
  • N° article WID7320-11808
  • N° de modèle du manufacturier 7320-11808
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112806
  • PAGE DU CATALOGUE # 1302
  • Poids à l’expédition 2.06 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à tuyau
  • Type de filetNPT
  • Fini du taraudBrillant, non revêtu
  • Longueur hors tout4,25 po
  • Nb de goujures7
  • Application - matière principaleAluminium, laiton, bronze, cuivre
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Classe de matériau - usinage7320
  • Code ISO - matière principaleN
  • Diamètre de tige1,5 po
  • Taille du carré1 1/8 po
  • Chanfrein du taraudÉbaucheur
  • Style du robinetTuyau
  • Taille de filetage 1 1/2 po-11 1/2
  • Matériau du taraud Acier à coupe rapide
  • Longueur de filetage 1 3/4 po
  • Taille de foret pour filetage à 75 % 1 23/32 po
  • Norme respectée - tige du taraud ANSI, USCTI
  • Direction de filetage Droitier
  • Collet prolongé Oui
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Série 7320
  • Longueur de tige 2 1/2 po
  • Normes ANSI
  • Groupe de tarauds Taraud
  • Filets par pouce 11,5 filets/po