Ce taraud pour tuyau en acier rapide M2 a un diamètre de 1,500 po/une tige de 2 1/2 po de long. Pour tous les matériaux et répond aux normes ANSI. Il a un fini brillant/sans enduit et des mesures fractionnaires en po. Il est sans canal de refroidissement, a une direction à droite et une longueur de 4 1/4 po. De plus, il a sept cannelures et une tige droite.
Technical Specs
ArticleTaraud à tuyau
Type de filetNPT
Fini du taraudBrillant, non revêtu
Longueur hors tout4 1/4 po
Nb de goujures7
Direction de filetageDroitier
Classe de matériau - usinageM2
SérieH311-62455
Longueur de tige2 1/2 po
Taille du carré1 1/8 po
Chanfrein du taraudÉbaucheur
Style du robinetTuyau
Taille de filetage1 1/2 po-11 1/2
Matériau du taraudAcier à coupe rapide
Longueur de filetage1 3/4 po
Taille de foret pour filetage à 75 %1,7188 po
Application - matière principaleTous les matériaux
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement