!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD TUYAU 5320 FB 2PO NPT

TARAUD TUYAU 5320 FB 2PO NPT

WIDIA GTD

TARAUD TUYAU 5320 FB 2PO NPT close
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
TARAUD TUYAU 5320 FB 2PO NPT

TARAUD TUYAU 5320 FB 2PO NPT

WIDIA GTD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $611.26 / CHAQUE
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
  • N° article WID5320-16243
  • N° de modèle du manufacturier 5320-16243
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # 1303
  • Poids à l’expédition 3.325 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à tuyau
  • Type de filetNPT, ANPT
  • Fini du taraudBrillant, non revêtu
  • Longueur hors tout4,25 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudH2
  • Norme respectée - tige du taraudUSCTI
  • Direction de filetageDroitier
  • Collet prolongéNon
  • Classe de matériau - usinage5320
  • Code ISO - matière principaleN
  • Diamètre de tige1,875 po
  • Taille du carré1,4062 po
  • Chanfrein du taraudÉbaucheur
  • Style du robinetTuyau
  • Taille de filetage 2 po-11 1/2
  • Matériau du taraud Acier rapide au vanadium
  • Longueur de filetage 1 3/4 po
  • Taille de foret pour filetage à 75 % 2 3/16 po
  • Nb de goujures 7
  • Application - matière principale Aluminium, laiton, bronze, cuivre
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Angle d'hélice 0 degré
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Série 2320/5320
  • Longueur de tige 2 1/2 po
  • Normes ANSI
  • Groupe de tarauds Taraud
  • Filets par pouce 11,5 filets/po