!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD FILETÉ P/TUYAU ET CONDUIT, FILETAGE 1/16 PO-27, FILETAGE 11/16 PO LONG, 2⅛ PO LONG

TARAUD FILETÉ P/TUYAU ET CONDUIT, FILETAGE 1/16 PO-27, FILETAGE 11/16 PO LONG, 2⅛ PO LONG

WIDIA GTD

TARAUD FILETÉ P/TUYAU ET CONDUIT, FILETAGE 1/16 PO-27, FILETAGE 11/16 PO LONG, 2⅛ PO LONG close
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
TARAUD FILETÉ P/TUYAU ET CONDUIT, FILETAGE 1/16 PO-27, FILETAGE 11/16 PO LONG, 2⅛ PO LONG

TARAUD FILETÉ P/TUYAU ET CONDUIT, FILETAGE 1/16 PO-27, FILETAGE 11/16 PO LONG, 2⅛ PO LONG

WIDIA GTD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $52.87 / CHAQUE
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
  • N° article WID5320-16203
  • N° de modèle du manufacturier 5320-16203
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112806
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.04 lb

Informations sur le produit

Ce taraud pour tuyau 5320 est fabriqué en acier rapide vanadium et a un diamètre de 0,313 po/une tige de 1 27/64 po de long. Pour l’aluminium, le laiton, le bronze et le cuivre: répond aux normes ANSI/USCTI. Il a un fini brillant/sans enduit et des mesures fractionnaires en po. Il est sans canal de refroidissement, a une direction à droite, est mesure 2 1/8 po de long et a 4 cannelures.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à tuyau
  • Type de filetNPTF
  • Fini du taraudBrillant, non revêtu
  • Longueur hors tout2 1/8 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudH7
  • Norme respectée - tige du taraudUSCTI
  • Direction de filetageDroitier
  • Collet prolongéNon
  • Classe de matériau - usinage5320
  • Code ISO - matière principaleN
  • Diamètre de tige0,313 po
  • Taille du carré0,2340 po
  • Chanfrein du taraudÉbaucheur
  • Style du robinetTuyau
  • Taille de filetage 1/16 po-27
  • Matériau du taraud Acier rapide au vanadium
  • Longueur de filetage 11/16 po
  • Taille de foret pour filetage à 75 % C
  • Nb de goujures 4
  • Application - matière principale Aluminium, laiton, bronze, cuivre
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Angle d'hélice 0 degré
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Série 2320/5320
  • Longueur de tige 1 27/64 po
  • Normes ANSI
  • Groupe de tarauds Taraud
  • Filets par pouce 27 filets/po