!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD TUYAU 5320 FB 1/16 NPT

TARAUD TUYAU 5320 FB 1/16 NPT

WIDIA GTD

TARAUD TUYAU 5320 FB 1/16 NPT close
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
TARAUD TUYAU 5320 FB 1/16 NPT

TARAUD TUYAU 5320 FB 1/16 NPT

WIDIA GTD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $57.29 / CHAQUE
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
  • N° article WID5320-16201
  • N° de modèle du manufacturier 5320-16201
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112806
  • PAGE DU CATALOGUE # 1303
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à tuyau
  • Type de filetNPT, ANPT
  • Fini du taraudBrillant, non revêtu
  • Longueur hors tout2,13 po
  • Nb de goujures4
  • Application - matière principaleAluminium, laiton, bronze, cuivre
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Angle d'hélice0 degré
  • Système de mesurePouce (fraction)
  • Série2320/5320
  • Longueur de tige1 27/64 po
  • NormesANSI
  • Groupe de taraudsTaraud
  • Filets par pouce27 filets/po
  • Taille de filetage 1/16 po-27
  • Matériau du taraud Acier à coupe rapide
  • Longueur de filetage 11/16 po
  • Taille de foret pour filetage à 75 % C
  • Norme respectée - tige du taraud USCTI
  • Direction de filetage Droitier
  • Collet prolongé Non
  • Classe de matériau - usinage 5320
  • Code ISO - matière principale N
  • Diamètre de tige 0,313 po
  • Taille du carré 0,2340 po
  • Chanfrein du taraud Ébaucheur
  • Style du robinet Tuyau