!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD FILETÉ P/TUYAU ET CONDUIT, FILETAGE 1 1/2 PO-11 1/2, FILETAGE 1 3/4 PO LONG, SEMI-FINISSEUR, ACIER RAPIDE, CLAIR

TARAUD FILETÉ P/TUYAU ET CONDUIT, FILETAGE 1 1/2 PO-11 1/2, FILETAGE 1 3/4 PO LONG, SEMI-FINISSEUR, ACIER RAPIDE, CLAIR

CLE-LINE

TARAUD FILETÉ P/TUYAU ET CONDUIT, FILETAGE 1 1/2 PO-11 1/2, FILETAGE 1 3/4 PO LONG, SEMI-FINISSEUR, ACIER RAPIDE, CLAIR close
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
TARAUD FILETÉ P/TUYAU ET CONDUIT, FILETAGE 1 1/2 PO-11 1/2, FILETAGE 1 3/4 PO LONG, SEMI-FINISSEUR, ACIER RAPIDE, CLAIR

TARAUD FILETÉ P/TUYAU ET CONDUIT, FILETAGE 1 1/2 PO-11 1/2, FILETAGE 1 3/4 PO LONG, SEMI-FINISSEUR, ACIER RAPIDE, CLAIR

CLE-LINE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $408.55 / CHAQUE
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
  • N° article GNF462-64221
  • N° de modèle du manufacturier C64221
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112806
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.984 lb

Informations sur le produit

Ce taraud pour tuyau 462 est fabriqué en acier rapide et a un diamètre de 1,500 po/une tige de 2 1/2 po de long. Pour l’aluminium, le laiton et plus: répond aux normes du tableau 311 de l’USCTI. Il a un fini brillant/sans enduit et des mesures fractionnaires en po. Il est sans canal de refroidissement, a une direction à droite et une longueur de 4 1/4 po. De plus, il a 7 cannelures.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à tuyau
  • Type de filetNPT
  • Fini du taraudBrillant, non revêtu
  • Longueur hors tout4 1/4 po
  • Nb de goujures7
  • Application - matière principaleAluminium, laiton, bronze, fonte, cuivre, acier
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Classe de matériau - usinage462
  • Code ISO - matière principaleK, N, P
  • Diamètre de tige1,500 po
  • Direction spiraleNeutre
  • NormesUSCTI Tableau 311
  • Groupe de taraudsTaraud
  • Filets par pouce11,5 filets/po
  • Taille de filetage 1 1/2 po-11 1/2
  • Matériau du taraud Acier à coupe rapide
  • Longueur de filetage 1 3/4 po
  • Taille de foret pour filetage à 75 % 1,7188 po
  • Norme respectée - tige du taraud USCTI Tableau 311
  • Direction de filetage Droitier
  • Collet prolongé Non
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Série 462
  • Longueur de tige 2 1/2 po
  • Taille du carré 1 1/8 po
  • Chanfrein du taraud Semi-finisseur
  • Style du robinet Tuyau