!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD MAN 5303 FB 3/4-16 H3 B

TARAUD MAN 5303 FB 3/4-16 H3 B

WIDIA GTD

TARAUD MAN 5303 FB 3/4-16 H3 B close
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
TARAUD MAN 5303 FB 3/4-16 H3 B

TARAUD MAN 5303 FB 3/4-16 H3 B

WIDIA GTD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $83.49 / CHAQUE
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
  • N° article WID5303-14473
  • N° de modèle du manufacturier 5303-14473
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # 1299
  • Poids à l’expédition 0.35 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à main
  • Type de filetUNF
  • Matériau du taraudAcier à coupe rapide
  • Longueur de filetage2 po
  • Taille de foret pour filetage à 75 %17,50 mm
  • Direction de filetageDroitier
  • Norme respectée - tige du taraudANSI 302
  • Taille de foret pour filetage à 65 %17,70 mm
  • Collet prolongéNon
  • Application - matière principaleAluminium, laiton, bronze, cuivre
  • Série5303/2303
  • Longueur de tige2 1/4 po
  • Direction spiraleNeutre
  • NormesANSI
  • Style du robinetGoujures droites
  • Angle d'hélice0 degré
  • Taille de filetage 3/4 po-16
  • Chanfrein du taraud Finisseur
  • Fini du taraud Brillant, non revêtu
  • Longueur hors tout 4 1/4 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud H3
  • Nb de goujures 4
  • Taille de foret pour filetage à 55 % 17,90 mm
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Code ISO - matière principale N
  • Diamètre de tige 0,59 po
  • Type de queue - usinage Droite
  • Taille du carré 0,4420 po
  • Groupe de tarauds Taraud
  • Filets par pouce 16 filets/po