!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET COURT, FORET 11/16 PO, CANNELURE 5 5/8 PO LONG, ACIER RAPIDE

FORET COURT, FORET 11/16 PO, CANNELURE 5 5/8 PO LONG, ACIER RAPIDE

CHICAGO-LATROBE

FORET COURT, FORET 11/16 PO, CANNELURE 5 5/8 PO LONG, ACIER RAPIDE close
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
FORET COURT, FORET 11/16 PO, CANNELURE 5 5/8 PO LONG, ACIER RAPIDE

FORET COURT, FORET 11/16 PO, CANNELURE 5 5/8 PO LONG, ACIER RAPIDE

CHICAGO-LATROBE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $106.75 / CHAQUE
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
  • N° article GNF150-44044
  • N° de modèle du manufacturier 44044
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # 1269
  • Poids à l’expédition 0.54 lb

Informations sur le produit

Ce foret court à usage général en acier rapide a 11/16 po de dia et une tige de 2 po de long. Il est destiné à être utilisé avec de la fonte et de l'acier. Ce foret de la série 150 a un fini oxyde noir et des mesures fractionnaires en po. Il est sans canal de refroidissement et mesure 7 5/8 po de long. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 5 5/8 po, une tige droite et un angle de pointe de 118°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Équivalent décimal0,6875 po
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Angle de pointe du foret118 Degrees
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Longueur de goujure5-5/8 po
  • Angle d'hélice28 degrés
  • Direction spiraleÀ droite
  • Diamètre de tige11/16 po
  • Longueur hors tout7-5/8 po
  • Classe de longueur du foretForet court
  • Groupe de foretsIndividuel
  • NormesAucune classification
  • Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0012 po
  • Amincissement de l'âmeAminci
  • Application - matière principaleFonte, métal, acier
  • n° de liste150
  • Taille de foret 11/16 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Finition - usinage Oxyde noir
  • Type de pointe du foret Pointe conventionnelle
  • Nombre de trous de liquide de refroidissement 0
  • Nb de goujures 2
  • Profondeur de forage maximale 2-3/4 po
  • Direction de coupe Droite
  • Type de queue - usinage Droite
  • Longueur de tige 2 po
  • Rapport profondeur x dia. 4xD
  • Longueur de pointe de foret 0,2065 po
  • Série 150
  • Foret aéronautique Non
  • Foret à tôle Non
  • Classe de matériau - usinage Usage général
  • Code ISO - matière principale K, P