!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENTREEHELECOID5301TC3/420NCH32FL

ENTREEHELECOID5301TC3/420NCH32FL

WIDIA GTD

ENTREEHELECOID5301TC3/420NCH32FL close
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
ENTREEHELECOID5301TC3/420NCH32FL

ENTREEHELECOID5301TC3/420NCH32FL

WIDIA GTD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $148.90 / CHAQUE
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
  • N° article WID5301TC2746956
  • N° de modèle du manufacturier 5301TC2746956
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.29 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud
  • Type de filetUNC, UNJC
  • Fini du taraudTiCN
  • Longueur hors tout4 1/4 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudH3
  • Nb de goujures3
  • Taille de foret pour filetage à 55 %17,20 mm
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Système de mesurePouce (fraction)
  • Série5301/2301
  • Longueur de tige2 1/4 po
  • Direction spiraleNeutre
  • NormesANSI, USCTI
  • Groupe de taraudsTaraud
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustementH3
  • Style du robinetEntrée hélicoïdale
  • Taille de filetage 3/4 po-10
  • Matériau du taraud Acier à coupe rapide
  • Longueur de filetage 2 po
  • Taille de foret pour filetage à 75 % 16,50 mm
  • Direction de filetage Droitier
  • Application - matière principale Acier
  • Taille de foret pour filetage à 65 % 16,90 mm
  • Collet prolongé Non
  • Code ISO - matière principale P
  • Diamètre de tige 0,590 po
  • Type de queue - usinage Droite
  • Taille du carré 0,4420 po
  • Chanfrein du taraud Intermédiaire
  • Filets par pouce 10 filets/po
  • Angle d'hélice 0 degré