Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce taraud à entrée hélicoïdale est en acier rapide et a une tige de 0,590 po de diamètre/2 1/4 po de long. Il sert à tous les matériaux et répond aux normes ANSI. Il a un fini oxyde noir et des mesures fractionnaires en po. Il est sans canal de refroidissement, a une direction à droite et une longueur de 4 1/4 po. De plus, il a 3 cannelures/tige droite.
Spécifications techniques
ArticleTaraud à pans hélicoïdaux
Type de filetUNC, UNJC
Fini du taraudOxyde noir
Longueur hors tout4 1/4 po
Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudH3
Nb de goujures3
Taille de foret pour filetage à 55 %17,20 mm
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
Système de mesurePouce (fraction)
Série5301/2301
Longueur de tige2 1/4 po
Direction spiraleNeutre
NormesANSI
Groupe de taraudsTaraud
Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustementH3
Style du robinetEntrée hélicoïdale
Taille de filetage3/4 po-10
Matériau du taraudAcier à coupe rapide
Longueur de filetage2 po
Taille de foret pour filetage à 75 %16,50 mm
Direction de filetageDroitier
Application - matière principaleTous les matériaux
Taille de foret pour filetage à 65 %16,90 mm
Collet prolongéNon
Code ISO - matière principaleK, M, N, P, S
Diamètre de tige0,590 po
Type de queue - usinageDroite
Taille du carré0,4420 po
Chanfrein du taraudIntermédiaire
Filets par pouce10 filets/po
Angle d'hélice0 degré
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 72,14 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 148,90 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: