!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENTREEHELECOID5301TC8/3220NCH33FL

ENTREEHELECOID5301TC8/3220NCH33FL

WIDIA GTD

ENTREEHELECOID5301TC8/3220NCH33FL close
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
ENTREEHELECOID5301TC8/3220NCH33FL

ENTREEHELECOID5301TC8/3220NCH33FL

WIDIA GTD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $21.52 / CHAQUE
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
  • N° article WID5301TC2746938
  • N° de modèle du manufacturier 5301TC2746938
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.001 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud
  • Type de filetUNC
  • Fini du taraudTiCN
  • Longueur hors tout2 1/8 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudH2
  • Direction de filetageDroitier
  • Taille de foret pour filetage à 55 %3,60 mm
  • Système de mesureTuyau
  • Diamètre de tige0,168 po
  • NormesANSI, USCTI
  • Groupe de taraudsTaraud
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustementH2/JIS 2
  • Style du robinetEntrée hélicoïdale
  • Taille de filetage No. 8-32
  • Matériau du taraud Acier rapide au vanadium
  • Longueur de filetage 3/4 po
  • Taille de foret pour filetage à 75 % 3,40 mm
  • Classe d'ajustement JIS 2
  • Nb de goujures 2
  • Taille de foret pour filetage à 65 % 3,50 mm
  • Série 5301TC
  • Direction spirale Neutre
  • Chanfrein du taraud Intermédiaire
  • Filets par pouce 32 filets/po
  • Angle d'hélice 0 degré