Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce foret court à usage général en acier rapide a 1/8 po de dia et une tige de 1 1/8 po de long. Il est destiné à être utilisé avec de la fonte et de l'acier. Ce foret de la série 15TN a un fini TIN et des mesures de fil. Il est sans canal de refroidissement et mesure 2 7/8 po de long. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 1 3/4 po, une tige droite et un angle de pointe de 118°.
Spécifications techniques
ArticleForet court
Équivalent décimal0,136 po
Matériau - usinageAcier rapide
Angle de pointe du foret118 Degrees
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
Type de goujureHélicoïdale
Longueur de goujure1-3/4 po
Angle d'hélice28 degrés
Direction spiraleÀ droite
Diamètre de tige1/8 po
Longueur hors tout2-7/8 po
Classe de longueur du foretForet court
Groupe de foretsIndividuel
NormesAucune classification
Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0007 po
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 2,42 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 3,18 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 3,19 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 5,40 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 161,92 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: