!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD HELIC-MAINT 7301 BF 1/4-28

TARAUD HELIC-MAINT 7301 BF 1/4-28

WIDIA GTD

TARAUD HELIC-MAINT 7301 BF 1/4-28 close
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
TARAUD HELIC-MAINT 7301 BF 1/4-28

TARAUD HELIC-MAINT 7301 BF 1/4-28

WIDIA GTD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $13.01 / CHAQUE
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
  • N° article WID7301-12041
  • N° de modèle du manufacturier 7301-12041
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.03 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud
  • Type de filetUNF
  • Fini du taraudSans revêtement
  • Longueur hors tout2 1/2 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudH2
  • Direction de filetageDroitier
  • Application - matière principaleAluminium, laiton, bronze, cuivre
  • Taille de foret pour filetage à 65 %7/32 po
  • Collet prolongéOui
  • Code ISO - matière principaleN
  • Diamètre de tige0,255 po
  • Type de queue - usinageDroite
  • Taille du carré0,1910 po
  • Chanfrein du taraudIntermédiaire
  • Filets par pouce28 filets/po
  • Angle d'hélice0 degré
  • Taille de filetage 1/4 po-28
  • Matériau du taraud Acier à coupe rapide
  • Longueur de filetage 1 po
  • Taille de foret pour filetage à 75 % 5,45 mm
  • Classe d'ajustement 6H
  • Nb de goujures 2
  • Taille de foret pour filetage à 55 % 5,70 mm
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Série 7301
  • Longueur de tige 1 1/2 po
  • Direction spirale Neutre
  • Normes ANSI
  • Groupe de tarauds Taraud
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustement H2/6H
  • Style du robinet Entrée hélicoïdale