Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
This general purpose jobber length drill bit is made of high speed steel and has a 13/64 inch diameter, 1¼ inch long shank. It is for use with aluminum, brass, bronze, copper. This 150D series jobber length drill bit has a bright (uncoated) finish, and has wire measurements. It is non-coolant through with a 3¾ inch length. Plus it has two 2½ inch spiral flutes, a straight shank, and 118 Degrees conventional point.
Spécifications techniques
ItemJobber Length Drill Bit
Decimal Equivalent0.213
Material - MachiningHigh Speed Steel
Drill Bit Point Angle118 Degrees
Coolant FedNon-Coolant Through
Flute TypeSpiral
Flute Length2 1/2 in
Helix Angle28 Degrees
Spiral DirectionRight Hand
Shank Dia.13/64 in
Overall Length3 3/4 in
Drill Length ClassJobber Length
Drill Bit GroupingIndividual
StandardsNot Rated
Drill Diameter Tolerance+0.0000 in/-0.0007 in
Web ThinningThinned
Primary Material ApplicationAluminum, Brass, Bronze, Copper
List Number150D
Drill Bit Size#3
Measurement SystemWire
Finish - MachiningBright (Uncoated)
Drill Bit Point TypeConventional Point
Number of Coolant Holes0
Number of Flutes2
Maximum Drilling Depth27/32 in
Cutting DirectionRight Hand
Shank Type - MachiningStraight
Shank Length1 1/4 in
Depth:Dia. Ratio4xD
Drill Point Length0.064 in
Series150D
Aircraft DrillNo
Sheeter DrillNo
Material Grade - MachiningGeneral Purpose
Primary Material Application ISO CodeN
Pays d’origineUnited States
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 4,95 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 4,02 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 9,24 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 28,48 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: