Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce taraud à entrée hélicoïdale en acier rapide au vanadium possède une tige de 4,93 mm de diamètre/1 1/2 po de long. Il est destiné à être utilisé avec de l'acier et répond aux normes ANSI. Il a un fini TIN et est métrique. Il est sans canal de refroidissement, a une direction à droite et une longueur de 60,32 mm. De plus, il a 2 cannelures et une tige droite.
Spécifications techniques
ArticleTaraud à pans hélicoïdaux
Type de filetMétrique à gros pas
Fini du taraudTiN
Longueur hors tout60,32 mm
Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudD4
Direction de filetageDroitier
Application - matière principaleAcier
Taille de foret pour filetage à 65 %4,40 mm
Collet prolongéOui
Code ISO - matière principaleP
Diamètre de tige4,93 mm
Type de queue - usinageDroite
NormesANSI
Groupe de taraudsTaraud
Angle d'hélice0 degré
Taille de filetageM5-0.80
Matériau du taraudAcier rapide au vanadium
Longueur de filetage22,22 mm
Taille de foret pour filetage à 75 %4,20 mm
Classe d'ajustementJIS 2
Nb de goujures2
Taille de foret pour filetage à 55 %4,40 mm
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
Système de mesureMétrique
Série5351/2351
Longueur de tige1 1/2 po
Direction spiraleNeutre
Chanfrein du taraudIntermédiaire
Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustementD4/JIS 2
Style du robinetEntrée hélicoïdale
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 18,14 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 34,57 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 35,50 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 15,27 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 4,21 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: