!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD ENTRE HELICOID M5X0.8 D4 2FL

TARAUD ENTRE HELICOID M5X0.8 D4 2FL

WIDIA GTD

TARAUD ENTRE HELICOID M5X0.8 D4 2FL close
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
TARAUD ENTRE HELICOID M5X0.8 D4 2FL

TARAUD ENTRE HELICOID M5X0.8 D4 2FL

WIDIA GTD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $18.14 / CHAQUE
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
  • N° article WID5351-2750009
  • N° de modèle du manufacturier 5351-2750009
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud
  • Type de filetMétrique à gros pas
  • Fini du taraudBrillant, non revêtu
  • Longueur hors tout60,32 mm
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudD4
  • Nb de goujures2
  • Taille de foret pour filetage à 55 %4,40 mm
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Système de mesureMétrique
  • Série5351/2351
  • Longueur de tige1 1/2 po
  • Direction spiraleNeutre
  • Chanfrein du taraudIntermédiaire
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustementD4
  • Style du robinetEntrée hélicoïdale
  • Taille de filetage M5-0.80
  • Matériau du taraud Acier rapide au vanadium
  • Longueur de filetage 22,22 mm
  • Taille de foret pour filetage à 75 % 4,20 mm
  • Direction de filetage Droitier
  • Application - matière principale Acier
  • Taille de foret pour filetage à 65 % 4,40 mm
  • Collet prolongé Oui
  • Code ISO - matière principale P
  • Diamètre de tige 4,93 mm
  • Type de queue - usinage Droite
  • Normes ANSI, USCTI
  • Groupe de tarauds Taraud
  • Angle d'hélice 0 degré
  • Pays d’origine Japon (sous réserve de modification)