!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M3X0,5, FILETAGE 15,88 MM LONG, 49,21 MM LONG, FICHE

TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M3X0,5, FILETAGE 15,88 MM LONG, 49,21 MM LONG, FICHE

WIDIA GTD

TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M3X0,5, FILETAGE 15,88 MM LONG, 49,21 MM LONG, FICHE close
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
TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M3X0,5, FILETAGE 15,88 MM LONG, 49,21 MM LONG, FICHE

TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M3X0,5, FILETAGE 15,88 MM LONG, 49,21 MM LONG, FICHE

WIDIA GTD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $25.66 / CHAQUE
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
  • N° article WID2351-19920
  • N° de modèle du manufacturier 2351-19920
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112806
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Informations sur le produit

Ce taraud à entrée hélicoïdale en acier rapide au vanadium possède une tige de 3,57 mm de diamètre/1,3100 po de long. Il est destiné à être utilisé avec de l'acier et répond aux normes ANSI. Il a un fini TIN et est métrique. Il est sans canal de refroidissement, a une direction à droite et une longueur de 49 mm. De plus, il a 2 cannelures et une tige droite.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à pans hélicoïdaux
  • Type de filetMétrique à gros pas
  • Fini du taraudTiN
  • Longueur hors tout49,00 mm
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudD3
  • Direction de filetageDroitier
  • Application - matière principaleAcier
  • Taille de foret pour filetage à 65 %No. 37
  • Collet prolongéOui
  • Code ISO - matière principaleP
  • Diamètre de tige3,57 mm
  • Type de queue - usinageDroite
  • Taille du carré0,1100 po
  • Chanfrein du taraudIntermédiaire
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustementD3/JIS 2
  • Style du robinetEntrée hélicoïdale
  • Taille de filetage M3-0.50
  • Matériau du taraud Acier rapide au vanadium
  • Longueur de filetage 15,00 mm
  • Taille de foret pour filetage à 75 % 2,50 mm
  • Classe d'ajustement JIS 2
  • Nb de goujures 2
  • Taille de foret pour filetage à 55 % No. 37
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Système de mesure Métrique
  • Série 5351/2351
  • Longueur de tige 1,3100 po
  • Direction spirale Neutre
  • Normes ANSI
  • Groupe de tarauds Taraud
  • Angle d'hélice 0 degré