!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD ENTRE HELICOID M3X0.5 D3 2FL

TARAUD ENTRE HELICOID M3X0.5 D3 2FL

WIDIA GTD

TARAUD ENTRE HELICOID M3X0.5 D3 2FL close
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
TARAUD ENTRE HELICOID M3X0.5 D3 2FL

TARAUD ENTRE HELICOID M3X0.5 D3 2FL

WIDIA GTD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $20.47 / CHAQUE
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
  • N° article WID5351-2750015
  • N° de modèle du manufacturier 5351-2750015
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud
  • Type de filetMétrique à gros pas
  • Fini du taraudBrillant, non revêtu
  • Longueur hors tout49,00 mm
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudD3
  • Direction de filetageDroitier
  • Application - matière principaleAcier
  • Taille de foret pour filetage à 65 %No. 37
  • Collet prolongéOui
  • Code ISO - matière principaleP
  • Diamètre de tige3,57 mm
  • Type de queue - usinageDroite
  • Taille du carré0,1100 po
  • Chanfrein du taraudIntermédiaire
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustementD3/JIS 2
  • Style du robinetEntrée hélicoïdale
  • Taille de filetage M3-0.50
  • Matériau du taraud Acier rapide au vanadium
  • Longueur de filetage 15,00 mm
  • Taille de foret pour filetage à 75 % 2,50 mm
  • Classe d'ajustement JIS 2
  • Nb de goujures 2
  • Taille de foret pour filetage à 55 % No. 37
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Système de mesure Métrique
  • Série 5351/2351
  • Longueur de tige 1,3100 po
  • Direction spirale Neutre
  • Normes ANSI, USCTI
  • Groupe de tarauds Taraud
  • Angle d'hélice 0 degré
  • Pays d’origine Japon (sous réserve de modification)