!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TABLE PLIANTE 30X60 PLASTIQUE GRIS

TABLE PLIANTE 30X60 PLASTIQUE GRIS

NATIONAL PUBLIC SEATING

TABLE PLIANTE 30X60 PLASTIQUE GRIS close
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
TABLE PLIANTE 30X60 PLASTIQUE GRIS

TABLE PLIANTE 30X60 PLASTIQUE GRIS

NATIONAL PUBLIC SEATING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $217.11 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement
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
  • N° article WWG8RMK2
  • N° de modèle du manufacturier BT-3060
  • N° de classification normalisée des produits et services 56101519
  • PAGE DU CATALOGUE # 711
  • Poids à l’expédition 32.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTable pliante
  • FormeRectangulaire
  • Longueur30 po
  • Famille de couleurs du plateauGris
  • Couleur de montureGris
  • Matériau de la carcasseAcier
  • Type de jambeBréchet
  • Épaisseur de plateau1-3/4 po
  • Capacité nominale1 500 lb
  • Matériau de surface Polypropylène moulé par soufflage
  • Largeur 60 po
  • Hauteur 30 po
  • Couleur de plateau Gris pâle moucheté
  • Assemblé(e)/Non assemblé(e) Assemblé(e)
  • Couleur du rebord Gris moucheté
  • Matériau de table Polyéthylène moulé par soufflage
  • Série BT-3000
  • Normes ANSI/BIFMA
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Caractéristique environnementale: Le produit contient un minimum de 30 % de contenu recyclé post-consommation

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires