!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHAISE PLIANTE PLAST. GRIS PQ 4

CHAISE PLIANTE PLAST. GRIS PQ 4

NATIONAL PUBLIC SEATING

CHAISE PLIANTE PLAST. GRIS PQ 4 close
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
CHAISE PLIANTE PLAST. GRIS PQ 4

CHAISE PLIANTE PLAST. GRIS PQ 4

NATIONAL PUBLIC SEATING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $433.85 / PAQUET de 4

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement
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
  • N° article WWG3KYL1
  • N° de modèle du manufacturier 602
  • N° de classification normalisée des produits et services 56101542
  • PAGE DU CATALOGUE # 709
  • Poids à l’expédition 50.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleChaise pliante
  • Hauteur hors tout32 po
  • Profondeur hors tout21-1/2 po
  • Largeur du siège15-3/4 po
  • Hauteur du dossier9-1/4 po
  • Couleur du siègeGris moucheté
  • Couleur de montureGris texturé
  • Matériau du dosPlastique
  • Assemblé(e)/Non assemblé(e)Assemblé(e)
  • Style de brasSans bras
  • Type de roulettePatins non marquants
  • Série 600
  • Largeur hors tout 18-3/4 po
  • Hauteur du siège 18 po
  • Profondeur du siège 16-5/8 po
  • Largeur du dossier 18-3/4 po
  • Couleur du dos Gris moucheté
  • Matériau du siège Plastique
  • Matériau de la carcasse Acier
  • Épaisseur du coussin Sans coussin
  • Capacité de poids 300 lb
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Caractéristique environnementale: Le produit contient un minimum de 30 % de contenu recyclé post-consommation