!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
T3 1/4 M BAY 37.5V .05A .65CP PK 10

T3 1/4 M BAY 37.5V .05A .65CP PK 10

LUMAPRO

T3 1/4 M BAY 37.5V .05A .65CP PK 10 close
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
T3 1/4 M BAY 37.5V .05A .65CP PK 10

T3 1/4 M BAY 37.5V .05A .65CP PK 10

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $18.48 / PAQUET de 10
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
  • N° article CEC2FMJ7
  • N° de modèle du manufacturier 1828-10PK
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101612
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule halogène miniature
  • Diamètre de l'ampoule2/5 po
  • Forme de l'ampouleT3-1/4
  • Puissance en watt équivalente - lampes à incandescence1,875 W
  • Type de lampe (éclairage)Halogène
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Tension (V)37,5 V
  • Durée de vie nominale3 000 h
  • Intensité réglableNon
  • Trois intensitésNon
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur
  • Ampères0,05 A
  • Type de culot d'ampoule Miniature, baïonnette (BA9s)
  • Boîtier d'ampoule Verre
  • Température de couleur 2 800 K
  • Lumens 8 lm
  • Longueur hors tout 1 1/4 po
  • Numéro de série 1828
  • Puissance (W) 1,875 W
  • Fini de l'ampoule Transparente
  • Pour luminaires fermés Non
  • Couleur de lumière Blanc
  • Normes Conforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012