!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
H3 24V 70W PQT 22S

H3 24V 70W PQT 22S

LUMAPRO

H3 24V 70W PQT 22S close
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
H3 24V 70W PQT 22S

H3 24V 70W PQT 22S

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $12.88 / CHAQUE
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
  • N° article CEC2FND4
  • N° de modèle du manufacturier H3 70W/24V
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101612
  • PAGE DU CATALOGUE # 129
  • Poids à l’expédition 0.03 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule halogène miniature
  • Diamètre de l'ampoule9/20 po
  • Forme de l'ampouleT3-1/4
  • Puissance en watt équivalente - lampes à incandescence70 W
  • Type de lampe (éclairage)Halogène
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Tension (V)24 V
  • Durée de vie nominale400 h
  • Intensité réglableNon
  • Trois intensitésNon
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur
  • Ampères2,92 A
  • Type de culot d'ampoule Cosse ouverte (PK22s)
  • Boîtier d'ampoule Verre
  • Température de couleur 3 600 K
  • Lumens 1 750 lm
  • Longueur hors tout 1 3/4 po
  • Numéro de série H3 70/24V
  • Puissance (W) 84 W
  • Fini de l'ampoule Transparente
  • Pour luminaires fermés Non
  • Couleur de lumière Blanc
  • Normes Conforme à la directive RoHS