!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SPNSN BCLE PVTNTE,RGLBL,TUBE 1/2-1 1/4PO

SPNSN BCLE PVTNTE,RGLBL,TUBE 1/2-1 1/4PO

ANVIL

SPNSN BCLE PVTNTE,RGLBL,TUBE 1/2-1 1/4PO close
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
SPNSN BCLE PVTNTE,RGLBL,TUBE 1/2-1 1/4PO

SPNSN BCLE PVTNTE,RGLBL,TUBE 1/2-1 1/4PO

ANVIL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3.92 / CHAQUE
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
  • N° article WWG4HXX9
  • N° de modèle du manufacturier 0500406889
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141725
  • PAGE DU CATALOGUE # 1766
  • Poids à l’expédition 0.08 lb

Spécifications techniques

  • ArticleSuspension à boucle pivotante
  • For Threaded Rod Size3/8 po
  • Capacité de charge300 lb
  • Températures de service max.450 degrés F
  • NormesA-A-1192A (Type 1), WW-H-171-E (Type 1), ANSI/MSS SP-69, et MSS SP-58 (Type 1). Homologation UL, ULC et approuvé FM.
  • Required Number of Threaded Rods1
  • Pour taille de tuyau 1/2 po
  • Hanger Material Acier
  • Hauteur hors tout 2,25 po
  • Série Figure CT-69
  • Détectable par détecteur de métal Oui