!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUDE PIVOTANT,90DEG,TUBEXBSPP,3X5MM,5PQ

COUDE PIVOTANT,90DEG,TUBEXBSPP,3X5MM,5PQ

AIGNEP USA

COUDE PIVOTANT,90DEG,TUBEXBSPP,3X5MM,5PQ close
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
COUDE PIVOTANT,90DEG,TUBEXBSPP,3X5MM,5PQ

COUDE PIVOTANT,90DEG,TUBEXBSPP,3X5MM,5PQ

AIGNEP USA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $67.44 / PAQUET de 5
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
  • N° article WWG1WUW7
  • N° de modèle du manufacturier 50115N-3-M5-PK5
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142604
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.14 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCoude pivotant
  • Forme spécifique du raccord de tuyauAdaptateur de coude pivotant à 90 Degrees
  • Type de raccordement du côté B du raccordBSPP
  • Diamètre extérieur du tube côté A du raccord3 mm
  • CouleurArgent
  • Températures de service max.160 degrés F
  • Finition/revêtementNickelé
  • Température minimale de service0 degrés F
  • Système de mesureMétrique
  • Application Air, eau non potable, vapeur, vide
  • Type de raccordement du côté A du raccord Raccord instantané
  • Taille du tube côté B du raccord 5 mm
  • Matériau de raccord Laiton
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclus Scellant pour filetage pré-appliqué inclus
  • Normes ISO 14743:2004, PED 2014/68/EU, REACH 1907/2006, RoHS 2011/65/EC, certifié sans silicone
  • Matériau du tube compatible Cuivre, nylon, polyéthylène, polyuréthane
  • Matériau de l'anneau de déclenchement Caoutchouc
  • Type de joint de filetage NBR
  • Pays d’origine Italie (sous réserve de modification)