!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCORD TE PIVOTANT,12 MM,TUBE,3 PQ

RACCORD TE PIVOTANT,12 MM,TUBE,3 PQ

AIGNEP USA

RACCORD TE PIVOTANT,12 MM,TUBE,3 PQ close
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
RACCORD TE PIVOTANT,12 MM,TUBE,3 PQ

RACCORD TE PIVOTANT,12 MM,TUBE,3 PQ

AIGNEP USA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $86.83 / PAQUET de 3
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
  • N° article WWG1WUY5
  • N° de modèle du manufacturier 50210N-12-3/8-PK3
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142605
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.75 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTé de branchement pivotant
  • CouleurArgent
  • Type de raccordement du côté B du raccordRaccord instantané
  • Taille du tube côté C du raccord3/8 po
  • Diamètre extérieur du tube côté B du raccord12 mm
  • Températures de service max.160 degrés F
  • NormesISO 14743:2004, PED 2014/68/EU, REACH 1907/2006, RoHS 2011/65/EC
  • Température minimale de service0 degrés F
  • Système de mesureImpérial/métrique
  • Application Air, vapeur
  • Type de raccordement du côté A du raccord Raccord instantané
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclus Scellant pour filetage pré-appliqué inclus
  • Diamètre extérieur du tube côté A du raccord 12 mm
  • Matériau de raccord Laiton
  • Finition/revêtement Nickelé
  • Matériau du tube compatible FEP, nylon, polyéthylène, polyuréthane, PTFE
  • Type de libération Pince de serrage
  • Pays d’origine Italie (sous réserve de modification)