!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PIVOT,90 DEG.,ACIER,ENTREE 3/4PO FNPT

PIVOT,90 DEG.,ACIER,ENTREE 3/4PO FNPT

SPEEDAIRE

PIVOT,90 DEG.,ACIER,ENTREE 3/4PO FNPT close
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
PIVOT,90 DEG.,ACIER,ENTREE 3/4PO FNPT

PIVOT,90 DEG.,ACIER,ENTREE 3/4PO FNPT

SPEEDAIRE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $245.84 / CHAQUE
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
  • N° article WWG45N277
  • N° de modèle du manufacturier TT4UKX41G
  • N° de classification normalisée des produits et services 20121000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.4 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePivot
  • MatériauAcier
  • Déplacement/course, 1ere étage300 lb/po²
  • Type d'entréeNPT
  • Taille de filetage d'entrée3/4 po
  • Sexe de la sortieMâle
  • Matériau de jointNitrile
  • Finition/revêtementPassivé, poli
  • À utiliser avec n° de modèle du fabricant 24228366
  • Angle 90 Degrees
  • Pression de service min. 0 lb/po²
  • Sexe de l'entrée Femelle
  • Type de sortie NPT
  • Taille de filetage de sortie 3/4 po
  • Températures de service max. 140 Degrees F